Nクールウェア 長袖 脇ファン 綿 3Dエリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24497999 品番 NA-2163/ネイビー/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

綿100%の優しい肌触り。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。

ネイビー サイズS 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 裾廻り(cm)72〜98 裄丈(cm)78

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする