タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用紙
POP用紙 白 アミ目入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
24498005
品番
12A2874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
サイズ
4号大
材質
マットコート紙(105g/m
2
)
質量(g)
530
寸法(縦×横)(mm)
530×190
網サイズ(mm)
25