タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用紙
POP用紙 白 アミ目入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
24498075
品番
12A2903
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。JIS規格のB4サイズより一回り大きなサイズです。
材質
マットコート紙(105g/m
2
)
サイズ
みの判
質量(g)
535
寸法(縦×横)(mm)
385×260
網サイズ(mm)
25