Nクールウェア 長袖 脇ファン ポリ 制電 3Dエリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24498105 品番 NA-4163/シルバー/3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。
ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい

シルバー サイズ3L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 裾廻り(cm)92〜118 裄丈(cm)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする