タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の コピー用紙/ラベルシール
タカ印(ササガワ)の コピー用紙/プリンタ用紙
タカ印(ササガワ)の 柄あり・色付きコピー用紙
POP用紙 無字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
24498407
品番
12A7160
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
プリンタ対応POP用紙。手書き用にもご使用頂けます。アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
サイズ
B5判
材質
上質紙(100g/m
2
)
質量(g)
240
寸法(縦×横)(mm)
257×182
網サイズ(mm)
19
紙厚(mm)
0.14