インクジェット専用紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 24498504 品番 12A7624
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

美しく鮮やかでにじまない、特厚インクジェットプリンター用紙。高精細フルカラー1440dpiに両面対応のマットタイプの特厚紙です。裏も表も区別なく使えて便利!文字・グラフィック・写真も高精細な仕上がり!インクジェットで色鮮やかなPOP・メニュー・カードなどを自由自在に作成できます。厚紙なのでクラフト作業など加工もかんたん!●プリンタ用紙設定お奨めモード:高品位専用紙・コート紙・スーパーファイン・ファイン・プレミアムインクジェット用紙・特別紙など。

サイズ 紙厚(mm)0.22 質量(g)165 寸法(縦×横)(mm)148×100 ラベルサイズ(mm)148×100 片数50 紙質インクジェット専用紙 ラベル厚(mm)0.22 素材マット 入数50 シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェットプリンタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24498538
2024-03-22
用途:
カタログ用
製造業

紙質、色映りも良く、何種類か試した結果こちらの専用紙を使用しております。

対象商品:
24498513
2018-04-15
用途:
メニュー等、店内ポップ用
空sora 様 (飲食業)

厚みもあって使いやすいので、また購入させて頂こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする