曜日別特売
12A7625 インクジェット専用紙 ササガワ 24498513

12A7625 インクジェット専用紙 ササガワ 24498513
12A7625 インクジェット専用紙 ササガワ 24498513
12A7625 インクジェット専用紙 ササガワ 24498513

インクジェット専用紙

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)
ラベルサイズ(mm)182×128
シートサイズB6
内容量1冊(50枚)注文コード24498513品番12A7625
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

美しく鮮やかでにじまない、特厚インクジェットプリンター用紙。高精細フルカラー1440dpiに両面対応のマットタイプの特厚紙です。裏も表も区別なく使えて便利!文字・グラフィック・写真も高精細な仕上がり!インクジェットで色鮮やかなPOP・メニュー・カードなどを自由自在に作成できます。厚紙なのでクラフト作業など加工もかんたん!●プリンタ用紙設定お奨めモード:高品位専用紙・コート紙・スーパーファイン・ファイン・プレミアムインクジェット用紙・特別紙など。

紙厚(mm)0.22質量(g)255寸法(縦×横)(mm)182×128ラベルサイズ(mm)182×128片数50紙質インクジェット専用紙ラベル厚(mm)0.22素材マット入数50シートサイズB6適合プリンタインクジェットプリンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24498538
2024-03-22
用途: カタログ用
製造業

紙質、色映りも良く、何種類か試した結果こちらの専用紙を使用しております。

対象商品 : 24498513
2018-04-15
用途: メニュー等、店内ポップ用
空sora飲食業

厚みもあって使いやすいので、また購入させて頂こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする