Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24498699 品番 NC-1152/シルバー/2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。

シルバー サイズ2L 胸囲(cm)124 肩幅(cm)47 着丈(cm)70 裾廻り(cm)87〜113

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする