Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24498997 品番ND-1142/ハンターグリーン/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ
胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。

ハンターグリーン サイズS 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 着丈(cm)64 裾廻り(cm)72〜98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする