ストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 6段

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24499268 品番ESTC2-HGRW6-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

パイプハンガー用ハンギングラック ワイド 6段
出し入れしやすく衣服を型崩れすることなくしまえる
お部屋の雰囲気に馴染むカチオン生地を使用した、シンプルな収納シリーズ「ストレリアカチオン」

用途
ハンギングラックは面ファスナーで取り付けが簡単に!裏面メッシュで通気性も抜群です。
段数が多いため、衣類の種類や家族で仕分けて収納できる
1段あたりの収納枚数 Tシャツ5〜8枚
材質ポリエステル 芯材/紙、MDF 寸法(mm)W270×D350×H700 グレー 耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする