ケイコーポスター 桃 厚口

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 24499308 品番 13-3183
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

発色性にすぐれた蛍光色のポスターです。パソコンでも、手描きでも、自由自在にPOPがつくれます。切り抜いて使うと注目度もアップします。

サイズA4判 材質特殊蛍光紙(128g/m2) 質量(g)105 寸法(縦×横)(mm)297×210 紙厚(mm)0.165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする