防災面 350WC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24499338 品番350WC G2/10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様角型 寸法(mm)前面:H100×W190×2 質量(g)302 レンズアクリル サイズ(mm)H215×W295×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする