理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の シールド(防災面)
理研化学の かぶり型
防災面 350AWC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24499356
品番
350AWC LG/10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
球面型
寸法(mm)
前面:H100×W190×2
質量(g)
219
レンズ
アクリル
サイズ(mm)
H245×W310×元板2