タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の コピー用紙/ラベルシール
タカ印(ササガワ)の コピー用紙/プリンタ用紙
タカ印(ササガワ)の 柄あり・色付きコピー用紙
ケイコーポスター 桃 厚口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
24499362
品番
13-3193
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
発色性にすぐれた蛍光色のポスターです。パソコンでも、手描きでも、自由自在にPOPがつくれます。切り抜いて使うと注目度もアップします。
サイズ
B4判
材質
特殊蛍光紙(128g/m
2
)
質量(g)
155
寸法(縦×横)(mm)
364×257
紙厚(mm)
0.165