ケイコーポスター レモン 厚口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 24499387 品番 13-3195
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

発色性にすぐれた蛍光色のポスターです。パソコンでも、手描きでも、自由自在にPOPがつくれます。切り抜いて使うと注目度もアップします。

サイズB4判 材質特殊蛍光紙(128g/m2) 質量(g)155 寸法(縦×横)(mm)364×257 紙厚(mm)0.165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24499326
2020-10-24
用途:
商品のプライスタグ
Happy People's Mart 様 (卸売・小売業)

厚口とありましたが、ハリのない薄いペーパーです。
10枚で1000円弱の価格はあり得ません。
今使用しているのはフランス製で100枚で1200円ですが、暑さはほとんど変わりませんでした!もっとハリのある厚いと思いましたが残念です。
返品もできないし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする