E32FPA-1.5m 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン 24499399

軽便バイブレータベビーフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)6.7
内容量1台注文コード24499399品番E32FPA-1.5m
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。
主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。
モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。

用途コンクリート打設全般、テストピース製造等長さ(mm)フレキアッセン:1729全長(mm)1983質量(kg)6.7出力(W)280長さ(m)フレキ:1.5電流(A)5電圧(V)100対応材質コンクリートホース寸法(径Φ×長さL)(mm)振動部:32×187振動数範囲(Hz)210~270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする