3辺フレームレス 65型4K液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24499451 品番DI-U651DX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:170W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面65型(可視領域64.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。
18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。

付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) 仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 表示方式パネルタイプ:TFT 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積表示:1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型 コントラスト比1200:1(標準) 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5〜135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9〜60.3(Hz) 応答速度6ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約6分(大人2人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 色(本体)ブラック 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズ65型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする