グルヴィ スリッパラック&トレー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24499557 品番ERSS-SR-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

省スペースでスリッパ4足収納出来ます
簡単組立!
棚の側面に掛けて設置したり、フックで扉に掛けて設置、木ネジで壁面や扉に設置する事も出来ます

用途
フックで靴箱の扉にかけるだけで設置できるスリッパラックです
1フックで扉に掛けて設置する場合
扉の幅:本製品の幅以上(※ラック本体の幅約 25cm /トレイの幅約 25.5cm)
扉の厚さ:約1.5〜2.2 cmまで
扉と上部との隙間:約3mm以上
2棚の側面にかけて設置する場合
棚の幅:本製品の幅以上
※ラック本体の幅約 25cm / トレイの幅約 25.5cm
3木ねじで壁面や扉に設置する場合
板壁、プリント合板(2cm以上)
※裏側に水平にサンがある場所
※石こうボード、モルタル、漆喰等のもろい壁、2cm以下の薄い板壁、コンクリート、レンガブロック等の固い壁、タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。
材質スチール、木材 寸法(mm)W255×D110×H640 ホワイト 質量(g)850
注意
※扉に傷がつかないよう丁寧に取り付けてください
※本製品に水分や汚れがついた際は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。長時間濡れたまま放置する
※とサビの原因になります。
※不安定な場所を避け、直角で平らな下駄箱の側面や扉に設置してください。
※設置した際は、本体が固定され安定しているかどうか、必ずご確認の上ご使用ください。扉と扉用フックの間に隙間がある場合は、付属のクッションを使用して調整してください。
※設置の際は、接地面が傷つかないよう丁寧に設置してください。
※スリッパのサイズや形状によっては収納できないものもあります。
※本体にぶらさがったり、トレー部分を手すり代わりに使用しないでください。破損や怪我の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする