付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂、アルミニウム、スチール寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V充電時間(時間)約3(使用時間20-30分)バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)