コードレススティック&ハンディ芝刈り機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24499591 品番RM-5841H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

芝生・庭木のお手入れがこれ1台、ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。さらにスティックが付属し、立って作業できるスティックタイプ、手元で作業できるハンディタイプの2WAY仕様です。
コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。
ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。

付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、バッテリー、可変式スティック、ローラー、取扱説明書兼保証書 材質ABS、アルミニウム、スチール 寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400、スティック装着時:長さ780〜960×高さ510〜820 質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)、1060(芝生用ブレード、バッテリー、可変式スティック、ローラー含む) 電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V 充電時間(時間)約3(使用時間20-30分) バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする