※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 アルミDH B紺・こしひかり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
24499600
品番
001050301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アルミ素材の光沢溢れる高級感のある袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
容量(kg)
3
品種
コシヒカリ
用途
米用包装資材
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。