※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 ポリポリDH カラフルごはんだいすき
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
24499636
品番
001060501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
なし
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。