※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 業務用お米シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
品種
ひとめぼれ
注文コード
24499661
品番
001150501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
品種・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
容量(kg)
5
品種
ひとめぼれ
用途
米用包装資材
色
半透明
厚さ(μm)
80
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。