※使用例

【袋のみ】 業務用お米シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 品種無洗米 注文コード24499679 品番001180501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は品種・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

容量(kg)5 品種無洗米 用途米用包装資材 半透明 厚さ(μm)80 表示部規格欄:なし 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする