※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 マットコンビポリクラフト 調 DH 丸稲穂 玄米
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
24499740
品番
001100501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
多層ポリで片面が透明、もう一方の面がクラフト調のデザインに艶消し処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
ウラ面透明
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。