※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 SFMポリDH 特別栽培米・山形つや姫
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
24499801
品番
001020201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
多層ポリを使用し、表面に艶消し処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
2
品種
山形県産つや姫
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。