※使用例

【袋のみ】 エコポ 一粒万倍

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 容量(kg)5 注文コード24499837 品番001520501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材 乳白 容量(kg)5 品種なし 厚さ(μm)75 表示部規格欄:オモテ面 サイズ(mm)270×460 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする