※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】真空和紙無地 スタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
24499880
品番
004169151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
立たせて使用できる真空対応の和紙素材の袋です。
用途
米用包装資材
容量(kg)
0.15〜0.30
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。