※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】紐付クラフト舟底 一生懸命の味
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
24499898
品番
005140501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
なし
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。