ケイコーポスター レモン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 24500062 品番 13-5165
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大容量100枚入りのケイコーポスター。お値打ち価格です! 規格サイズなので、プリンタでの大量印刷も可能!!手書き用にもご使用頂けます。

サイズA4判 材質特殊蛍光IJ用紙(145g/m2) 質量(g)925 寸法(縦×横)(mm)297×210 紙厚(mm)0.16 アズワン品番65-0377-22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24500062
2022-08-05
用途:
車両内の注意喚起
帝都自動車交通株式会社日暮里営業所 様 (運輸・通信業)

期待通りの色合いで、非常に目立つ台紙でした。安全運行指示POPとして最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする