タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ケイコーカード なし
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
サイズ
特小
色
緑
注文コード
24500157
品番
14-3516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
サイズ・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。
色
緑
サイズ
特小
寸法(縦×横)(mm)
35×52
材質
特殊蛍光カード紙(420g/m
2
)
質量(g)
26