タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ケイコーカード なし
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
サイズ
中
色
黄橙
注文コード
24500218
品番
14-3532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
サイズ・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。
色
黄橙
サイズ
中
寸法(縦×横)(mm)
52×79
材質
特殊蛍光カード紙(420g/m
2
)
質量(g)
57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24500218
14-3532
24500245
14-3535
ケイコーカード なし
タカ印(ササガワ)
1冊(30枚)
¥
469
税込
¥
516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です