タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ケイコーカード なし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
24500324
品番
14-3553
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。
色
桃
サイズ
特大
寸法(縦×横)(mm)
72×108
材質
特殊蛍光カード紙(420g/m
2
)
質量(g)
108