タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ケイコーカード ビッグサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
サイズ
B6判
注文コード
24500376
品番
14-3564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色やけし難い蛍光色なので訴求力がありPOPカードに最適
色
橙
サイズ
B6判
寸法(縦×横)(mm)
128×182
材質
特殊蛍光カード紙(420g/m
2
)
質量(g)
102