タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ケイコーカード ビッグサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
24500473
品番
14-3595
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色やけし難い蛍光色なので訴求力がありPOPカードに最適
色
レモン
サイズ
B4判
寸法(縦×横)(mm)
360×259
材質
特殊蛍光カード紙(420g/m
2
)
質量(g)
416