ケイコーカード あり

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30枚) 注文コード 24500638 品番 14-3645
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。

レモン サイズ 寸法(縦×横)(mm)62×93 材質特殊蛍光カード紙(420g/m2) 質量(g)78 アズワン品番65-0492-60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
店内商品の価格表示
エキゾチックアフリカ 様 (卸売・小売業)

蛍光なので非常に目立つので長年にわたり愛用しています。
前に合った税別と税込みの二重表記タイプを復活して欲しいです。

対象商品:
24500638
2022-10-12
用途:
店の各種商品の価格表示
卸売・小売業

蛍光色のため良く目立って非常に良い。以前から使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする