ツバメ玩具製作所
ツバメ玩具製作所の 玩具/おもちゃ
ツバメ玩具製作所の その他一般玩具
ゴムとばし付グライダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30個)
注文コード
24500686
品番
37205
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
組み立て式のグライダーです!付属の輪ゴムを飛行機に引っ掛けて飛ばします!手で投げても良く飛びます!
長さ(mm)
【翼】223
全長(mm)
215
入数(個)
30
適合年齢(歳)
7歳以上
グリーンマーク
認定