ヒロイチ
ヒロイチの 玩具/おもちゃ
ヒロイチの その他一般玩具
スプリングロボット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
注文コード
24501535
品番
115123
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色んなポーズが楽しめる!手足が伸びーる!昭和時代子供たちがマネして禁止令が出た有名なあの技や、伝説のあの試合(95年10月9日)も再現可能!?
寸法(mm)
【縮んだ状態】155×90×30【伸ばした状態】300×465×30
入数(個)
12
適合年齢(歳)
3歳以上
グリーンマーク
認定