タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ショーカード 名刺サイズ バラエティ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
24501575
品番
16-1705
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色(柄)
ベア
寸法(縦×横)(mm)
55×91
材質
カード紙(186g/m
2
)
サイズ
名刺サイズ
質量(g)
30