タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ショーカード ハガキサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
24501584
品番
16-1706
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
デザイン性のあるショーカードです。コトPOP等にご使用出来ます。
色(柄)
ベア
サイズ
はがき判
寸法(縦×横)(mm)
100×148
材質
カード紙(186g/m
2
)
質量(g)
85