ヒロイチ
ヒロイチの 玩具/おもちゃ
ヒロイチの その他一般玩具
ふわふわハートチャーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
注文コード
24501605
品番
84924
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ふわふわフェイクファーのカラフルハートチャームです!本体カラーは全6色!キーホルダー付きなのでカバンにつけたりコーデに取り入れておしゃれに使いこなしちゃおう!女の子向けの景品・雑貨!!
寸法(mm)
140×85×45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【ハート】75×80×30
入数(個)
12
適合年齢(歳)
7歳以上
グリーンマーク
認定