タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ショーカード 名刺サイズ バラエティ柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
材質
カード紙(186g/m
2
)
色(柄)
ガーデン
注文コード
24501618
品番
16-1720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
タイプ・材質・色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
色(柄)
ガーデン
寸法(縦×横)(mm)
55×91
材質
カード紙(186g/m
2
)
サイズ
名刺サイズ
質量(g)
25