ショーカード 名刺サイズ バラエティ柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 材質カード紙(204g/m2) 色(柄)王冠 注文コード24501812 品番16-1740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330
この商品はタイプ・材質・色など34種類から選べます 他の種類を見る
色(柄)王冠 寸法(縦×横)(mm)55×91 材質カード紙(204g/m2) サイズ名刺サイズ 質量(g)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24501812 16-1740 24501557 16-1700 ショーカード 名刺サイズ バラエティ柄 タカ印(ササガワ) ショーカード 名刺サイズ バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 1冊(30枚) 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする