ぷかぷかワールド動物園

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード24502111 品番27222
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

全16種アソート。可愛らしいワールドアニマルのぷかぷかマスコットが登場!水にぷかぷか浮かび、指で押すとピーッと音が鳴るよ。お祭り・イベントのすくい人形にはもちろん、ガチャガチャのカプセル景品などにもおススメです。

寸法(mm)【キリン】45×25×25【ライオン】40×30×40【孔雀】45×45×25 入数(個)50 適合年齢(歳)7歳以上 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする