タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ショーカード 抜型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
網サイズ(mm)
5
サイズ
小
注文コード
24502117
品番
16-4072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
網サイズ・サイズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハート
サイズ
小
寸法(縦×横)(mm)
49×63
枠の色
ピンク
材質
アイボリー紙(260g/m
2
)
質量(g)
31
網サイズ(mm)
5
模様
\なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24502117
16-4072
24502153
16-4082
ショーカード 抜型
タカ印(ササガワ)
1冊(50枚)
¥
549
税込
¥
604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)