タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ショーカード 抜型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
網サイズ(mm)
7.5
サイズ
小
注文コード
24502144
品番
16-4081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
網サイズ・サイズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
波四角
サイズ
小
寸法(縦×横)(mm)
43×60
枠の色
ブルー
材質
アイボリー紙(260g/m
2
)
質量(g)
32
網サイズ(mm)
7.5
模様
\なし