タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ショーカード 抜型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
網サイズ(mm)
5
サイズ
中
注文コード
24502214
品番
16-4116
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
網サイズ・サイズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
波四角
サイズ
中
寸法(縦×横)(mm)
60×90
枠の色
ピンク
材質
アイボリー紙(260g/m
2
)
質量(g)
68
タイプ
波四角
網サイズ(mm)
5
模様
\なし