タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ショーカード 抜型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
網サイズ(mm)
7
サイズ
中
注文コード
24502327
品番
16-4158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
網サイズ・サイズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
爆発
サイズ
中
寸法(縦×横)(mm)
68×90
枠の色
ブルー
材質
アイボリー紙(260g/m
2
)
質量(g)
30
網サイズ(mm)
7
模様
\なし