タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
カード グリーン枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
サイズ
小
注文コード
24502546
品番
16-4273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アイボリー紙(420g/m
2
)
サイズ
小
質量(g)
265
寸法(縦×横)(mm)
95×130
網サイズ(mm)
7
注意
※2021年6月頃より順次、紙質を変更させて頂く予定で御座います。(アイボリー紙420g/m
2
→アイボリー紙308g/m
2
)