タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
カード ピンク枠
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
網サイズ(mm)
10
サイズ
中
注文コード
24502668
品番
16-4372
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
網サイズ・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
中
材質
アイボリー紙(420g/m
2
)
質量(g)
575
寸法(縦×横)(mm)
135×195
網サイズ(mm)
10
注意
※2021年6月頃より順次、紙質を変更させて頂く予定で御座います。(アイボリー紙420g/m
2
→アイボリー紙308g/m
2
)